PERRY - PER1IO0016D15/M230 MOD.INT.ORAR.72X72 SETT. 230 V - 1IO0016D15/M230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 220...240 V
Programma di 24 h - no
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019108030699
Codice prodotto
PER1IO0016D15/M230
Cod. produttore
1IO0016D15/M230
Produttore
PER
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Programma di 24 h:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
360
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
0
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Guida testuale presente nel display:
sì
Programmabile via software:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Numero di contatti:
1
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
15 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
0 min
Numero di posizioni di memoria:
96
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
105 W
Contatto a potenziale libero:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza in numero di moduli:
0
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
101 mm


