AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IC7053N INT.CREPUSCOLARE 1DIN - 1IC7053N

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IC7053N INT.CREPUSCOLARE 1DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 0...1000 lx

  • Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP65

  • Con arresto notturno programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108002474

Codice prodotto

PER1IC7053N

Cod. produttore

1IC7053N

Produttore

PER

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Campo di regolazione della luminosità:

0...1000 lx

Montaggio del sensore di luminosità:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP65

Con arresto notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

3600 W

Classe di protezione del sensore di luminosità:

II

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Max. commutazione del LED di alimentazione:

550 W

Tensione nominale del sensore di luminosità:

230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore crepuscolare regolazione 0-1000 Lux 1DIN, Alte prestazioni con minimi ingombri per il pilotaggio anche di carichi induttivi come lampade a fluorescenza o a LED. Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz Uscita 1 contatto NA libero da potenziale: 16A /250V di tipo ZERO CROSSING Collegamento con cavi fino a 6 mmq Campo di regolazione 0-1000 Lux regolabile Doppia scala di regolazione Selettore per funzionamento: • sempre ON • sempre OFF • campo di regolazione 0-100 Lux • campo di regolazione 0-1000 Lux Trimmer di regolazione soglia di intervento Ritardo all’accensione/spegnimento per evitare false commutazioni: • ritardo accensione: 15 secondi • ritardo spegnimento : 30 secondi LED di segnalazione stato di funzionamento Relè senza Cadmio Dimensioni DIN (L x P x H) : 17,5 x 60 X 90 SONDA ESTERNASonda esterna con fotodiodo di precisione senza Cadmio Involucro opalino anti UV Grado di protezione IP65 Dimensioni sonda (LxPxH): 28 x 48 x 56.