AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IC7051 INT. CREP. MODULARE DIN 35MM - 1IC7051

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IC7051 INT. CREP. MODULARE DIN 35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 0...1000 lx

  • Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP65

  • Con arresto notturno programmabile - no

Confezione

  • 36 PZ

Serie di prodotti

Apparcchiature di commando

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108010066

Codice prodotto

PER1IC7051

Cod. produttore

1IC7051

Produttore

PER

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Campo di regolazione della luminosità:

0...1000 lx

Montaggio del sensore di luminosità:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP65

Con arresto notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

1080 W

Classe di protezione del sensore di luminosità:

II

Carico max. lampade fluorescenti:

3500 VA

Max. commutazione del LED di alimentazione:

550 W

Tensione nominale del sensore di luminosità:

230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore Crepuscolare 2÷10.000 Lux modulare 2 DIN.