AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IC7042/B INT.CREP.EST.ENEL B - 1IC7042/B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IC7042/B INT.CREP.EST.ENEL B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio del sensore di luminosità - Altri

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP54

  • Con arresto notturno programmabile - no

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8019108010141

Codice prodotto

PER1IC7042/B

Cod. produttore

1IC7042/B

Produttore

PER

Montaggio del sensore di luminosità:

Altri

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP54

Con arresto notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

no

Classe di protezione del sensore di luminosità:

II

Metodo di montaggio:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Interruttore crepuscolare a Norma Enel per montaggio su corpo illuminante • Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz • Montaggio da esterno • Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a. • Cablaggio 3 cavi inguainati con terminazione precablata • Lunghezza 50 cm • Soglia d'intervento 10 Lux +-20% (Pretarato in fabbrica) • Tensione di isolamento Uo/V = 0,6/1 kV • Involucro opalino anti UV • Rispondente alle norme ENEL per illuminazione pubblica • Grado di protezione IP54 • Dimensioni (ØxH) Ø84 x 106