AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA6010 RIVELATORE DI FUMO - 1GA6010

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA6010 RIVELATORE DI FUMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Collegabile in rete via radio opzionale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108181209

Codice prodotto

PER1GA6010

Cod. produttore

1GA6010

Produttore

PER

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Altri

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Con batteria di backup:

no

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Rilevatore ottico di fumo:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

102 mm

Adatto per installazione a canale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza / Profondità:

43 mm

1GA 6010Rivelatore ottico di fumo a basso profiloCARATTERISTICHEAlimentazione 12-24V c.c. +/-10%Basso profilo 3,2 cmMontaggio su base universale predisposta per tubi 16 mmUscita rivelatore ottico a LEDTest di funzionamento tramite telecomando a laserTest di funzionamento reed internoIndicatori di stato doppio LED (allarme/guasto)Certificazione EN 54 parte 7/9Grado di protezione IP20Ingombri (con base) mm Ø 102 x 43 mm