PERRY - PER1GA48917GPL/P SEGNAL. GAS GPL PARETE ZEFIRO - 1GA48917GPL/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico
Rivelatore di Ammoniaca - no
Rivelatore di Anidride carbonica - no
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
EAN
8019108180837
Codice prodotto
PER1GA48917GPL/P
Cod. produttore
1GA48917GPL/P
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico / Acustico
Rivelatore di Ammoniaca:
no
Rivelatore di Anidride carbonica:
no
Colore:
Bianco
Rivelatore di Butano:
sì
Rivelatore Gas naturale:
no
Rivelatore di Monossido di carbonio:
no
Rivelatore di Metano:
no
Gas esplosivo:
sì
Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:
no
Rivelatore altri gas:
no
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Rivelatore di Propano (GPL):
no
Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Gas tossico:
sì
Larghezza:
120 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Altezza / Profondità:
82 mm


