AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA4400CO/A SENSORE CO IP65 CONTENIT. ALLUMINIO

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA4400CO/A SENSORE CO IP65 CONTENIT. ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108180776

Codice prodotto

PER1GA4400CO/A

Cod. produttore

1GA4400CO/A

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

100 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

100 mm

Sensore CO IP55 contenitore in alluminio pressofuso - Sonda con microprocessore per rilevare GAS TOSSICI come monossido di carbonio, con autodiagnosi. Utilizzata quando viene superata la massima concentrazione di CO ammissibile, 300ppm, oppure per lunghiperiodi persistono nell’ambiente concentrazioni basse ma comunque dannose, 30ppm per 2 ore. •Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10% •Cella elettrochimica •Campo di misura rilevatore 0÷20% LIE •Segnale di uscita analogica 4mA÷20mA •Grado di protezione IP55 •Distanza max centralina 100m •Materiale corpo sonda alluminio •Limite temperatura Funzionamento -10°C +40°C •LED segnalazione alimentazione •Dimensioni (LxPxH) 158x75x100