AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA4200MET/A SENSORE CH4 IP65 CONTENIT. ALLUMINIO - 1GA4200MET/A

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA4200MET/A SENSORE CH4 IP65 CONTENIT. ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108180752

Codice prodotto

PER1GA4200MET/A

Cod. produttore

1GA4200MET/A

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

100 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

100 mm

Sonda GA4200 per gas esplosivi - IP55 contenitore in alluminio pressofuso. Sonda con microprocessore con autodiagnosi e taratura AUTOMATICA per adattarsi ad ambienti difficili e a temperature variabili per evitare falsi allarmi dovuti a eventi anomali. Sensore catalitico per gas METANO della durata di 5 anni •Alimentazione 12-24V c.c. +/- 10% •Campo di misura rilevatore 0÷20% LIE •Segnale di uscita analogica 4mA÷20mA •Grado di protezione IP55 •Distanza max centralina 100m •Materiale corpo sonda alluminio •Limite temperatura Funzionamento -10°C +40°C •LED segnalazione alimentazione •Dimensioni (LxPxH) 158x75x100