AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1EVEV045 ELETTROV NC 1 1/4 DN32 FILETT 230V - 1EVEV045

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1EVEV045 ELETTROV NC 1 1/4 DN32 FILETT 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1 1/4 pollici (32)

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Frequenza della tensione di ingresso - 50...60 Hz

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108190386

Codice prodotto

PER1EVEV045

Cod. produttore

1EVEV045

Produttore

PER

Diametro interno nominale:

1 1/4 pollici (32)

Tensione di alimentazione:

230 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di pressione della flangia:

PN 16

ELETTROVALVOLA NC 1"1 4 230V