AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1EVEV042 ELETTROV NC 1 DN25 FILETTATA 230V - 1EVEV042

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1EVEV042 ELETTROV NC 1 DN25 FILETTATA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1 pollice (25)

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Frequenza della tensione di ingresso - 50...60 Hz

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108190232

Codice prodotto

PER1EVEV042

Cod. produttore

1EVEV042

Produttore

PER

Diametro interno nominale:

1 pollice (25)

Tensione di alimentazione:

230 V

Materiale (del corpo):

Ottone

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di pressione della flangia:

PN 16

Elettrovalvola NC 1"filettata •alimentata a 230V c.a. •con riarmo manuale •pressione massima di utilizzo 5000mbar