AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1DCAMP09 ASCIUGAMANI FORTE ACC BIANCO - 1DCAMP09

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCAMP09 ASCIUGAMANI FORTE ACC BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 1400...1400 W

  • Tipo di azionamento - Sistema a tasteggio

  • Grado di protezione (IP) - IP21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108033584

Codice prodotto

PER1DCAMP09

Cod. produttore

1DCAMP09

Produttore

PER

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore:

Bianco

Potenza allacciata elemento riscaldante:

1400...1400 W

Tipo di azionamento:

Sistema a tasteggio

Grado di protezione (IP):

IP21

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

150...150 W

Rumorosità (in funzione):

70 dB

Portata d'aria:

95 m³/h

Classe di protezione:

I

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

213 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

243 mm

Protezione antivandalo:

Con connessione a innesto:

Asciugamani in acciaio bianco serie FORTE con bocchettone orientabile e azionamento a pulsante.\nAsciugamani ad alta potenza particolarmente indicato per applicazioni in ambienti aperti al pubblico con alta frequenza d'uso.