AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1DCAMP03 ASCIUGAMANI A PULSANTE AMP03 - 1DCAMP03

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCAMP03 ASCIUGAMANI A PULSANTE AMP03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 1500...1500 W

  • Tipo di azionamento - Sistema a tasteggio

  • Grado di protezione (IP) - IP21

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108150106

Codice prodotto

PER1DCAMP03

Cod. produttore

1DCAMP03

Produttore

PER

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Potenza allacciata elemento riscaldante:

1500...1500 W

Tipo di azionamento:

Sistema a tasteggio

Grado di protezione (IP):

IP21

Tensione:

230...230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

100...100 W

Rumorosità (in funzione):

75 dB

Classe di protezione:

II

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

280 mm

Larghezza:

206 mm

Profondità:

133 mm

Peso:

1.6 kg

Con connessione a innesto:

Asciugamani comando a pulsante serie “EOLO”. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Motore a collettore •Potenza 1500 W •Volume aria 1450 litri/minuto •Classe di isolamento II •Temperatura dell’aria 67°C a 10cm •Rumorosità 75 dB (A) a 1mt •Dimensioni (LxPxH)206 x 133 x 280