AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1DCAMF08 ASCIUGAMANI DUO BIANCO PERRY

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCAMF08 ASCIUGAMANI DUO BIANCO PERRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 1450...1450 W

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP31

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108025343

Codice prodotto

PER1DCAMF08

Cod. produttore

1DCAMF08

Produttore

PER

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Potenza allacciata elemento riscaldante:

1450...1450 W

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP31

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

1100...1100 W

Rumorosità (in funzione):

73 dB

Classe di protezione:

II

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

177 mm

Larghezza:

566 mm

Profondità:

296 mm

Peso:

6.56 kg

Con connessione a innesto:

Asciugamani DUO in plastica bianca da parete per inserimento verticale con fotocellula, dotato di motore ad alta efficienza e resistenze in grado di soffiare aria calda a 410km/h.\nDotato di cavo e spina