PERRY - PER1DCAMF05C ASCIUGAMANI EOLO JET CROMATO PERRY - 1DCAMF05C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Cromo
Potenza allacciata elemento riscaldante - 900...900 W
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IP23
Confezione
1 PZ
EAN
8019108025374
Codice prodotto
PER1DCAMF05C
Cod. produttore
1DCAMF05C
Produttore
PER
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Cromo
Potenza allacciata elemento riscaldante:
900...900 W
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IP23
Tensione:
220...240 V
Rumorosità (in funzione):
80 dB
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
99.5 mm
Larghezza:
238 mm
Profondità:
156 mm
Peso:
1.2 kg