PERRY - PER1DCAMF04 ASCIUGAMANI A FOTOCELLULA PERRY - 1DCAMF04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante - 1500...1500 W
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IP21
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019108002870
Codice prodotto
PER1DCAMF04
Cod. produttore
1DCAMF04
Produttore
PER
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Potenza allacciata elemento riscaldante:
1500...1500 W
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IP21
Tensione:
0...230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
200...200 W
Rumorosità (in funzione):
75 dB
Portata d'aria:
24 m³/h
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
280 mm
Larghezza:
206 mm
Profondità:
133 mm
Peso:
1.6 kg
Con connessione a innesto:
no


