PERRY - PER1CRCR311B CRONOT. SETT. PARETE 3VCC BIANCO - 1CRCR311B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Altri
Colore - Bianco
Adatto per raffrescamento - no
Portata - 5...37.7 °C
Con display - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019108019014
Codice prodotto
PER1CRCR311B
Cod. produttore
1CRCR311B
Produttore
PER
Tipo di alimentazione:
Altri
Colore:
Bianco
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
5...37.7 °C
Con display:
sì
Differenza regolabile:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
no
Larghezza:
120 mm
Ottimizzazione:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Altezza:
80 mm
Modello con orologio:
Digitale
Profondità:
21 mm


