AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CRCDS26 CRONO SETT.INC NEXT 3VCC TOUCH SCR - 1CRCDS26

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCDS26 CRONO SETT.INC NEXT 3VCC TOUCH SCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Protocollo di comunicazione - Altri

  • Tipo di regolazione modulabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108090938

Codice prodotto

PER1CRCDS26

Cod. produttore

1CRCDS26

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Altri

Tipo di regolazione modulabile:

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Adatto per raffrescamento:

Sensore esterno:

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...37.7 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

230 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Con retroazione termica:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

65 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Touch screen

Numero di programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

47 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

53 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Cronotermostato ad incasso a menù 3V serie MOON TOUCH SCREEN, con frontalini bianco, silver e antracite in dotazione. Menù multilingua. Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline. Display Lcd retroilluminato TOUCH SCREEN. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a. Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7-20 min. 4 programmi preimpostati modificabili. Livelli temperatura 3 + antigelo. Temperatura manuale autonoma. Temperatura regolabile per set di 0.1°C. Contatore dei consumi. Programmazione minima 30 minuti. Funzionamento manuale permanente / temporaneo. Cambio automatico ora legale. Segnalazione anomalia impianto. Tasto sospensione per pulizie. Ingresso comando telefonico o remoto. Ingresso sonda remota. Funzionamento intelligente. Comando EST/INV. Programma Vacanze. Programma attivazione pompa. Blocco set temperature. Blocco tastiera. Password utente. Password installatore. Retroilluminazione temporizzata. Indicazione stato relè. Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto. Montaggio a parete e/o semincasso. Campo di regolazione 5 - 37,7°C. Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.6 x 82