AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1COCO36C/2 CONTAORE 12-36 VCC 2 DIN

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1COCO36C/2 CONTAORE 12-36 VCC 2 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione di ingresso - 12...36 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Frequenza della tensione di ingresso - 50...50 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108110216

Codice prodotto

PER1COCO36C/2

Cod. produttore

1COCO36C/2

Produttore

PER

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione di ingresso:

12...36 V

Tipo di tensione:

DC

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

no

Larghezza:

35 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Altezza:

85 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

63 mm

Larghezza placca frontale:

0 mm

Altezza placca frontale:

0 mm

Diametro foro sul pannello:

0 mm

Fissaggio su pannello con spessore massimo:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

1CO CO36C/2Contaore 12-36 V c.c. – 2 DINCARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 12-36V c.c. < 10VACapacità di registrazione 99.999,99Classe di precisione 1%Precisione di lettura 1/10h (6 min)Modulo 2 DINDimensioni (LxPxH) 35 x 63 x 85 mm