PERFORMANCE IN LIGHT - PRILTH3154EP840 LAMA+ 150 840 S/EW WH87 EM3H - LTH3154EP840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 25300 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 138 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 280000 h
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8018367754490
Codice prodotto
PRILTH3154EP840
Cod. produttore
LTH3154EP840
Produttore
PRI
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
25300 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
138 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
280000 h
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Rendimento luminoso delle lampade:
183.3 lm/W
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lampada:
LED sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
198...264 V
Colore del corpo:
Bianco
Dimmerabile 0-10 V:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Portalampada:
Nessuno
Adatto per numero di lampade:
2
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
sì
Dimmerabile RF:
no
Corrente nominale:
0.6...0.6 mA
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Lente focus
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Collegamento:
Altri
Larghezza:
353 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...25 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Lunghezza:
475 mm
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Nessuno
Materiale del riflettore:
Altri
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Colore del riflettore:
Altri
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Fattore di distorsione (THD):
10
Fattore di potenza:
0.97
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza / Profondità:
133 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Con copertura di protezione:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
16
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Controllabile via Bluetooth:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
27


