PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8740761938411 LED-Piantane 4000K 87W fotosensore microprisma d+i - 8740761938411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4052075168457
Codice prodotto
PRI8740761938411
Cod. produttore
8740761938411
Produttore
PRI
Piantana a led per interni, costituita da: Testa lampada e palo in alluminio estruso, flangia d'appoggio in acciaio, verniciatura a polveri. Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di registro. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione della luce diretta-indiretta. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Versione in colori speciali disponibile su richiesta.