PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8720762708410 LED-Piantane 4000K 140W fotosensore microprisma d+i - 8720762708410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4052075182354
Codice prodotto
PRI8720762708410
Cod. produttore
8720762708410
Produttore
PRI
Piantana a LED a doppia testa per interni, composta da: Teste e tubo verticale in profilato estruso di alluminio, pedana in lamiera d'acciaio, rivestito a polvere. Inclinazione della testa dell'apparecchio regolabile con la vite di registro. La pratica base a U consente il libero posizionamento delle lampade sotto la scrivania. Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità. Diffusione della luce diretta-indiretta. Illuminazione di 2 postazioni di lavoro contemporaneamente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM. Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna. Versioni con temperatura colore di 3000 K disponibili su richiesta. Versione in colori speciali disponibile su richiesta. L'innovativa tecnologia di illuminazione degli apparecchi è stata brevettata (n. brevetto: 102015115701.2).


