AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI842310010 KA42 - Alloggiamento (faretto a 1 testina)

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 160 mm

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075147216

Codice prodotto

PRI842310010

Cod. produttore

842310010

Produttore

PRI

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

160 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Spessore minimo del soffitto:

142 mm

Lunghezza di incasso:

160 mm

Altezza/profondità di installazione:

190 mm

Alloggiamento (faretto a 1 testina). 178x178x190mm.