AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8118000257 Telecomando "Master"per le versioni con sensore - 8118000257

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8118000257 Telecomando "Master"per le versioni con sensore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di apparecchi controllabili - 1

  • Tipo di segnale di trasmissione - Infrarossi

  • Con display - no

  • Unidirezionale -

  • Wireless -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075168105

Codice prodotto

PRI8118000257

Cod. produttore

8118000257

Produttore

PRI

Numero max. di apparecchi controllabili:

1

Tipo di segnale di trasmissione:

Infrarossi

Con display:

no

Unidirezionale:

Wireless:

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Frequenza del segnale:

36000...36000 MHz

Pre-programmato:

Bidirezionale:

no

Altezza:

7.7 mm

Larghezza:

50.5 mm

Profondità:

129.5 mm

Telecomando Performance in lighting tipo/modello BASIC DIM ILD PROGRAMMER