AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315023 PALO SPILLO INT. 3,3 m

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315023 PALO SPILLO INT. 3,3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro della testa del palo - 88.9 mm

  • Diametro base - 88.9 mm

  • Lunghezza complessiva - 3.3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367611656

Codice prodotto

PRI315023

Cod. produttore

315023

Produttore

PRI

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Alluminio

Diametro della testa del palo:

88.9 mm

Diametro base:

88.9 mm

Lunghezza complessiva:

3.3 m

Superficie:

Verniciatura a polveri

Altezza del punto luminoso:

3.3 m

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO SPILLO INT. 3,3 m. Colore: Antracite metallizzatto opaco.