AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI315022 Stilo+ palo H1000 - 315022

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro della testa del palo - 0.95 mm

  • Diametro base - 95 mm

  • Lunghezza complessiva - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367931211

Codice prodotto

PRI315022

Cod. produttore

315022

Produttore

PRI

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Alluminio

Diametro della testa del palo:

0.95 mm

Diametro base:

95 mm

Lunghezza complessiva:

1 m

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

1 m

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Palo in alluminio estruso verniciato griggio. Al fine di permettere ulteriori combinazioni personalizzate sono disponibili le versioni. Stilo + Engine (costituite dalla struttura cablata e dal diffusore) che possono essere montate su apposito palo, h. 1000