AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119866 LYRA+ 30 KIT SR/100 727 AN-96 ON/OFF

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119866 LYRA+ 30 KIT SR/100 727 AN-96 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367738063

Codice prodotto

PRI3119866

Cod. produttore

3119866

Produttore

PRI

Apparecchio stradale LED, costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale, per pali Ø60 mm. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Griffe di chiusura vetro in acciaio inox. Apparecchio completo di alimentatore. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM). Viteria di chiusura in acciaio inox. Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo H07RN-F. Le versioni KIT sono complete di connettore stagno IP66. Attacco a palo per pali Ø76 mm è disponibile come accessorio. Conforme alla norma UNI 10819, alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso ed ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica. Design by GIORGIO LODI.