AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118356 SPIDER+ 20 65 A35/EW 840 BK81

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118356 SPIDER+ 20 65 A35/EW 840 BK81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 51 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367733716

Codice prodotto

PRI3118356

Cod. produttore

3118356

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

51 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6005 lm

Flusso luminoso:

6965...6965 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

64 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

51...51 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

350 mm

Intensità luminosa:

497 cd

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

164 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

83.2 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

77.6 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

91.3 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...30 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

1400...1400 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore del riflettore:

Argento

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

27

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

43

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Griffe di chiusura vetro in acciaio inox. Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. Viteria di chiusura in acciaio inox. Staffa in acciaio verniciato con polveri poliestere con sistema di fissaggio dell'apparecchio semplificato. Completo di 0,5 m di cavo H05RN-F 3G1 mm².