AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118126 INSERT+ ZERO POST 300 3.5 A/W 830 AN96

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118126 INSERT+ ZERO POST 300 3.5 A/W 830 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367734584

Codice prodotto

PRI3118126

Cod. produttore

3118126

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

4 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

305 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

151 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

4...4 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Altri

Lunghezza:

130 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Larghezza:

53 mm

Adatto per numero di lampade:

7

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Collegamento:

Altri

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

13...13 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Fattore di potenza:

0.8

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

160

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

256

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano satinato internamente. Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V. È consigliato l’utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia. Installazione rapida, con molle. Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista.