PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116518 VISIERA WIN PRO 30-10 GR94-ACC. - 3116518
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Grigio
Diffusore luce - Altri
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8018367726947
Codice prodotto
PRI3116518
Cod. produttore
3116518
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Grigio
Diffusore luce:
Altri
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
415 mm
Larghezza:
579 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
33 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato


