AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116039 LYRA+ 20 SR/100 740 AN-96 RPA - 3116039

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116039 LYRA+ 20 SR/100 740 AN-96 RPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3740 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 360000 h

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367723847

Codice prodotto

PRI3116039

Cod. produttore

3116039

Produttore

PRI

Max prestazioni del sistema:

20 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3740 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

360000 h

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

2820 lm/W

Metodo di montaggio:

Altri

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

8

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

750...750 mA

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Tipo di protezione (NEMA):

4

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...55 °C

Telecomando:

Comando indipendente/autonomo

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo:

1 m

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

17

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

28

Fattore di potenza:

0.99

Larghezza:

220 mm

Altezza / Profondità:

180 mm

Lunghezza:

370 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Altri

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Apparecchio stradale LED, costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale, per pali Ø60 mm. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Griffe di chiusura vetro in acciaio inox. Apparecchio completo di alimentatore. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM). Viteria di chiusura in acciaio inox. Apparecchio completo di 1 metro di cavo H07RN-F 2x1.5 mm². Attacco a palo per pali Ø76 mm è disponibile come accessorio. Conforme alla norma UNI 10819, alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso ed ai CAM apparecchi per illuminazione pubblica.