AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111282 A+ 150 BRACKET ACCESSORY

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111282 A+ 150 BRACKET ACCESSORY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nero

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367708295

Codice prodotto

PRI3111282

Cod. produttore

3111282

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nero

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

42 mm

Trasparente:

no

Staffa di fissaggio A+150