AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111136 CONTROCASSA CRICKET+ 15

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111136 CONTROCASSA CRICKET+ 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 165 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367707991

Codice prodotto

PRI3111136

Cod. produttore

3111136

Produttore

PRI

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

165 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

360 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

360 mm

Altezza/profondità di installazione:

470 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello CONTROCASSA CRICKET 15