AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310986 Kit Sospensione

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310986 Kit Sospensione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367666137

Codice prodotto

PRI310986

Cod. produttore

310986

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Kit sospensione.