AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310982 Supporto A Parete Da 1000 mm - 310982

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310982 Supporto A Parete Da 1000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 1015 mm

  • Larghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944120786

Codice prodotto

PRI310982

Cod. produttore

310982

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

1015 mm

Larghezza:

250 mm

Accessorio:

Altezza:

49 mm

Trasparente:

no

Supporto a parete da 1000 mm. Grigio metallizzato.