PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310967 Supporto Testa Palo Doppio GUELL 2.5 - 310967

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciatura a polveri
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021944120472
Codice prodotto
PRI310967
Cod. produttore
310967
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
76 mm
Altezza:
378 mm
Accessorio:
sì
Larghezza:
395 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
205 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
3 kg