AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109377 STRIP SQ+ ING 1300 32 40X60 830 GR11

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3109377 STRIP SQ+ ING 1300 32 40X60 830 GR11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max prestazioni del sistema - 33 W

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367704228

Codice prodotto

PRI3109377

Cod. produttore

3109377

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Max prestazioni del sistema:

33 W

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Adatto per lampade di potenza:

32...32 W

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Larghezza:

100 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

120 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1300 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

42.5 mm²

Collegamento:

Morsetto a vite

Faretto calpestabile Performance in lighting tipo/modello STRIP SQ ING 1300 32 40X60 830 GR11