PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106889 COVER MIMIK 10 FLAT B WH87 - 3106889

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica / Asimmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018367695304
Codice prodotto
PRI3106889
Cod. produttore
3106889
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica / Asimmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
132 mm
Larghezza:
133 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
53.5 mm


