PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106291 COVER ORION H RB10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Lunghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367693416
Codice prodotto
PRI3106291
Cod. produttore
3106291
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Alluminio
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
130 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
95 mm