AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106288 COVER ORION V RB10 - 3106288

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106288 COVER ORION V RB10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

  • Lunghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367693386

Codice prodotto

PRI3106288

Cod. produttore

3106288

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Alluminio

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

60 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

95 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello COVER ORION V RB10