AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310563 RAIL-M TRY 7P EM L:1435

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310563 RAIL-M TRY 7P EM L:1435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 7

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1435 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944111401

Codice prodotto

PRI310563

Cod. produttore

310563

Produttore

PRI

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

7

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1435 mm

Tipo di superficie:

Altri

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

Nessuno

Altezza:

71 mm

Larghezza:

66 mm

Materiale:

Altri

Flessibile:

no

RAIL-M TRY 7P EM - (2 staffette inox incluse) - L 1435 mm. Colore: bianco RAL9003.