AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3104714 HEDO+ FT 34 C/EW 730 AN96 - 3104714

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3104714 HEDO+ FT 34 C/EW 730 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 36 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3965 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 110 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944138965

Codice prodotto

PRI3104714

Cod. produttore

3104714

Produttore

PRI

Max prestazioni del sistema:

36 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3965 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

110 lm/W

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...76 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

96.2 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

91.8 %

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Telecomando:

Altri

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Altezza / Profondità:

565 mm

Diametro:

450 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello HEDO FT 34 C EW 730 AN96