AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310425 CONTROCASSA L1346

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310425 CONTROCASSA L1346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Adatto per lampade di potenza - 35...35 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367616163

Codice prodotto

PRI310425

Cod. produttore

310425

Produttore

PRI

Applicazione:

Altri

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello RECESSED BOX L1346 STRIP SQ. INGROUND