AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310369 Controcassa Steel square 20

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310369 Controcassa Steel square 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Adatto per lampade di potenza - 20...20 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367988178

Codice prodotto

PRI310369

Cod. produttore

310369

Produttore

PRI

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

127 mm

Controcassa in tecnopolimero progettata per favorire il deflusso dell’acqua tramite il sistema WATE R DRAIN . La controcassa è inoltre dotata di un coperchio estraibile, con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa. Controcassa Steel Squar e 20