AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI307509 ALU LINEAR B 220-240V 6,6W 6° 3000K NERO

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 510 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018367994353

Codice prodotto

PRI307509

Cod. produttore

307509

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

510 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

103 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

190 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Altezza / Profondità:

50 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

6

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Serie di apparecchi LED per interni ed esterni in classe I per installazione a parete up o down o up down, costituiti da: Corpo in alluminio anodizzato argento o nero. Ghiera in alluminio anodizzato argento o nero per bloccaggio lenti. Diffusori in vetrotrasparente. Tutte le configurazioni sono disponibili con LED bianchi a 3000 K. Le versioni ALU LINEAR 220-240 B - 6°, wall washer, sono versioni in Biemissione complete di lenti. Apparecchio completo di alimentatore. Lampada: N.6 LED - 6.6 W - 3000K - 510 lm.