PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304792 LED-Apparecchio a incasso a parete 4000K 7W statica Ottica asimmetrica media - 304792

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 850 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Ottone
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367641400
Codice prodotto
PRI304792
Cod. produttore
304792
Produttore
PRI
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
850 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Ottone
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
224 mm


