PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303497 LED-Lampioni 4000K 16W dimmerabile 1-10V Ottica circolare extra diffondente - 303497

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 16 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1683 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Rendimento luminoso delle lampade - 105 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
8018367615012
Codice prodotto
PRI303497
Cod. produttore
303497
Produttore
PRI
Max prestazioni del sistema:
16 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1683 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Rendimento luminoso delle lampade:
105 lm/W
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...76 mm
Classe di protezione:
II
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Adatto per lampade di potenza:
16...16 W
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
92.2 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
84.8 %
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
0.1 m
Altezza / Profondità:
187 mm
Diametro:
360 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



