AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012115 WALLY VISA 1X9W EL ANTRAC 05248296 - 3012115

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367920789

Codice prodotto

PRI3012115

Cod. produttore

3012115

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

2G7

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Larghezza:

256 mm

Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero. Diffusore policarbonato stabilizzato U.V. con finitura satinata. Schermi estetici in alluminio pressofuso verniciato. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero da incassare nel muro prima dell’installazione dell’apparecchio, da ordinarsi separatamente