AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012095 WALLY VISA 1X9W EL BIANCO 05253387 - 3012095

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3012095 WALLY VISA 1X9W EL BIANCO 05253387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Portalampada - 2G7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367920710

Codice prodotto

PRI3012095

Cod. produttore

3012095

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

2G7

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

256 mm

Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer costituito da: corpo in tecnopolimero. Diffusore policarbonato stabilizzato U.V. con finitura satinata. Schermi estetici in alluminio pressofuso verniciato. Viti di chiusura in acciaio inox. Controcassa in tecnopolimero (autoestinguente UL 94-V2) da incassare nel muro prima dell'in-stallazione dell'apparecchio, da ordinarsi separatamente. Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz