AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453194 Supporto testa palo

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453194 Supporto testa palo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Verniciatura a polveri

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944078261

Codice prodotto

PRI14453194

Cod. produttore

14453194

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

76 mm

Altezza:

19 mm

Accessorio:

Larghezza:

23 mm

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

17 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

1.8 kg

PERFORMANCE IN LIGHTING : A0668 1-94 SUPP.PALO SING. GUELL 1, Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale