PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14111396 Sbraccio doppio a 90° testa palo Ø 76 mm SQUARE 02 - 14111396
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8021944044648
Codice prodotto
PRI14111396
Cod. produttore
14111396
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Raccordo terminale
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0363 2-90 -96 SQUARE 02-SBR.TP-D76


